VARIVAS アバニ シーバスPEマックスパワー X8 ステルスグレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(号)1 注文コード44665050 品番1号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
用途
信頼のクオリティで支持され続けるシーバス専用ハイエンドモデルPEライン。
強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持。
ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさと超低伸度を実現。
摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで「釣行していてストレスが少ない」と高い評価を多くいただいています。
ライン表面に独自の非フッ素コーティング(SP-V)を纏わせることで、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を持たせています。
ラインカラーは水中で目立ちにくいステルスグレーとステータスゴールドを採用。
リールに巻いた時の雰囲気は重厚な印象を醸し出し、アングラーの豊かな時間を演出します。
仕様(号)1 長さ(m)150 本数(BRAID)8 ライン色ステルスグレー
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする