VARIVAS アバニ ジギング10x10マックスパワーPE X8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)200 仕様(号)0.8 注文コード44665129 品番200m 0.8号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は長さ・仕様16種類から選べます 他の種類を見る

完全8本撚りマックスパワー原糸を素材に採用。異次元の強さと細さを実現し、アングラーを未知なる領域へ完全サポート。
VARIVAS独自の10m×10色(テン・バイ・テン)カラーリングシステム採用により、ジグを正確に、いち早くターゲットゾーンへと導く。
シルキーな表面特殊加工が、PEの常識を覆す滑らかさと、驚異の耐久性を実現。
ヒットレンジが一目で分かる「カラー表示シール」付き。
リールに貼って使える便利な「号数シール」付き。<注意事項>
規格によって、マーキングのカラーが若干異なることがございますが、糸の品質に関わるものではありません。

用途
安定の高強度と優れた耐久性。
完全8本撚りマックスパワー原糸採用。
VARIVAS独自の10m×10色、ジギング専用ライン!
仕様(号)0.8 長さ(m)200 本数(BRAID)8 ライン色10m×10色のマーキングライン
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする