VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS ショックリーダー〔ナイロン〕 50m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
50(平行巻)
仕様
(号)7
注文コード
44665314
品番
7号
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
号数別スプールバンド付き。
用途
魚の引きに対応して適度な伸びでショックを吸収するショックリーダー。
しなやかなで扱いやすいナイロン製ショックリーダーは、確実なラインシステムを組むことができ、ルアーのアクションも損ないません。
仕様
(号)7
寸法(mm)
(DIA.)0.435
長さ(m)
50(平行巻)
ライン色
ミストグレー
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。