VARIVAS スーパートラウトエリアES2 エステル レモニー 80m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(号)0.3 注文コード44665470 品番0.3号
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

高感度重視の「エリアマスターリミテッドスーパーエステル」よりマイルドでしなやか。
「しなやかさ」と「高い結節強度」でライントラブル軽減。
シャロースプールリールにマッチした巻き切り仕様の80m巻き。
ボトムネソッドに最適!視認性を追求した高発色イエローカラー!!

用途
しなやかさを追求したもうひとつのエステルライン。
感度としなやかさをあわせ持つ、エステルラインES2(イスツー)。
高感度重視のトーナメントアイテム エリアマスターリミテッド スーパーエステルとは一線を画すマイルドな使用感はエステルメソッドの幅を広げます!
仕様(号)0.3 寸法(mm)(DIA.)0.09 長さ(m)80 ライン色レモニー
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする