VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS スーパートラウトエリアES2 エステル ナチュラル 80m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(号)0.3
注文コード
44665497
品番
0.3号
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高感度重視の「エリアマスターリミテッドスーパーエステル」よりマイルドでしなやか。
「しなやかさ」と「高い結節強度」でライントラブル軽減。
シャロースプールリールにマッチした巻き切り仕様の80m巻き。
用途
しなやかさを追求したもうひとつのエステルライン。
感度としなやかさをあわせ持つ、エステルラインES2(イスツー)。
高感度重視のトーナメントアイテム エリアマスターリミテッド スーパーエステルとは一線を画すマイルドな使用感はエステルメソッドの幅を広げます!
仕様
(号)0.3
寸法(mm)
(DIA.)0.09
長さ(m)
80
ライン色
ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。