VARIVAS スーパートラウトエリア マスターリミテッド〔VSPフロロカーボン〕 100m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(号)0.3 注文コード44665515 品番0.3号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

VSP製法により同号数で1ランク上の強度。フロロカーボン最高の強度を実現。(メーカー比)
特殊フッ素加工により、優れた耐久性とキャスタビリティーを獲得。
VSPフロロのポテンシャルを最大限に引き出すため、最低限の加工にとどめています。

用途
1ランク上の強度を誇る最高峰フロロカーボンライン。
さらなる進化を求めてトップトーナメンターと徹底的に向き合い完成したエリア専用VSP(バリバス スーパープレミアム)フロロカーボンライン。
驚愕の強度を実現したVSPフロロカーボンラインは従来のプレミアムフロロカーボンに比べ1ランク上の強度を持ち、重要となる耐久性も大幅にアップ。
クラス最高峰の直線強度、結節強度を獲得したトップトーナメンターを唸らせる極上のフロロラインです。
一日中ラインを酷使するトーナメントフィッシングを支えるマストアイテムになるでしょう。
仕様(号)0.3 寸法(mm)(DIA.)0.09 長さ(m)100(平行巻) ライン色ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする