VARIVAS スーパートラウトエリア マスターリミテッド〔スーパーエステル〕 150m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44665558 品番0.5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロロカーボンを上回る感度で、小さなアタリもアングラーの手元に伝達。
適度な張りにより、優れた飛距離と安定したラインコントロール性能を発揮。
比重を生かして、狙いたい水深でより正確なリトリーブを可能に。

用途
驚愕の高感度と優れた操作性で繊細な釣りに効果絶大。
トーナメントを通じて生まれた、軽量スプーンを自在に操る「高次元ラインコントロール性能」と、繊細なアタリでも確実にフッキングさせる「驚愕の高感度」を併せ持つ、エリア専用エステルライン。
さらに、ラインに張りがあるため、軽量スプーンでも充分な飛距離を発揮。
ナイロンとフロロの中間の比重(1.35)で、狙いたい水深で軽量スプーンをより正確に泳がせることができます。
トーナメントフィッシングやハイプレッシャーでのエリアフィッシングにおいてストロングウェポンとなるでしょう。
仕様(号)0.5 寸法(mm)(DIA.)0.117 長さ(m)150 ライン色ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする