VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS スーパートラウトエリア マスターリミテッド SVG〔ナイロン〕 150m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(号)0.4
注文コード
44665576
品番
0.4号
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
独創的なSVG製法が、クラス最強・最細のナイロンラインを生み出した。
適度な張りをもたらすエリアフィッシング専用の繊細な加工で、優れたキャスタビリティと扱いやすさを高次元で併せ持つハイバランス性能を実現。
ハイプレッシャーのシビアな状況でこそ真価を発揮する、マイスターに贈る最高峰ナイロンラインです。
仕様
(号)0.4
寸法(mm)
(DIA.)0.104
長さ(m)
150平行巻(165yds.)
ライン色
ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。