VARIVAS スーパートラウトエリア マスターリミテッド SVG〔ナイロン〕 150m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(号)0.6 注文コード44665594 品番0.6号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
用途
独創的なSVG製法が、クラス最強・最細のナイロンラインを生み出した。
適度な張りをもたらすエリアフィッシング専用の繊細な加工で、優れたキャスタビリティと扱いやすさを高次元で併せ持つハイバランス性能を実現。
ハイプレッシャーのシビアな状況でこそ真価を発揮する、マイスターに贈る最高峰ナイロンラインです。
仕様(号)0.6 寸法(mm)(DIA.)0.128 長さ(m)150平行巻(165yds.) ライン色ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする