VARIVAS ショックリーダー〔フロロカーボン〕 30m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(号)4 注文コード44665628 品番4号
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

号数別スプールバンド付き。

用途
フロロの高感度・低伸度という特性により、ルアーの操作性が優れています。
ノンストレスコーティングで魚の歯やヒレ、ストラクチャーとのコンタクトにもキズつきにくい、抜群の耐摩耗性を実現しました。
仕様(号)4 寸法(mm)(DIA.)0.330 長さ(m)30(平行巻) ライン色ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする