カーボン調プロテクターフィルム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44666346 品番 TR-CPF003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。
鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。

用途車の保護やデザイン性の向上に 材質PVC+アクリル 幅(mm)70 ブラック 質量(g)260 長さ(m)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
車のメッキパーツに貼り付け

車のナンバープレートの枠がクロームメッキ調なのでブラックカーボン風にする為に購入。
細く切ってナンバープレート枠に貼りました
安っぽい感じではなく、見た目本物のカーボンに見えます
接着力も強くテープ自体は厚みがありますが、柔軟性があるのでカーブ部分にも上手く貼り付けることが出来ました
上手にカットすればなかなか良い感じに仕上がります

2025-03-07
用途:
クルマの保護用

クルマのドア敷居に使用しました。使い勝手が良いのでいろいろな場所に使ってみたいです。

2025-05-28
用途:
自動車のサイドシル保護
建設業・工事業

予想していたよりも厚みと柔軟性があって貼りやすかった。
粘着力も強くピタッと張り付いた。

カーボン調の見た目も安っぽくなく見栄えする。

対象商品:
44666337
2023-12-30
用途:
車のステップの保護

カーブした場所にもしっかりとフィットします。
厚みがあって表面はツルツルなのでしっかりと傷の防止になりそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする