※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外用チューブ型IPカメラ(200万画素・固定焦点)[5年保証]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44667597 品番KB-N520B
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.002lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。

用途監視カメラ 付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル 仕様撮像角度:水平約113°、垂直約61°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 材質アルミダイキャスト 形状チューブ型 質量(g)550 電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V 有効画素数1920×1080(約200万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:6.4、DC12V動作時:5.3 総画素数1920×1080 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃〜+50℃(0%〜90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8 型 低照度対応 CMOS センサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30〜1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.6 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.002(F1.6、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時) フレームレート1FPS〜30FPS(1フレームごと) 赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする