注意
※本製品は「PSE 法」は取得しておらず、PSE 法の範囲内でご使用される事を目的としていません。
※1系、2系の電源は正弦波であること、周波数と電圧が相違ないことをお確かめください。
※負荷機器に冷蔵庫、ポンプ、高負荷モータ、トランス等は使用できません。
※使用環境
使用環境は屋内のみ。
標高:2000m以下
周囲温度:-5〜+40℃
相対湿度:45〜85%
設置場所:異常な振動及び衝撃を受けない状態。過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、腐食性物質などが存在しない場所。
※人体(生命)に重大な影響を及ぼすような医療機器及び高度な信頼性を要求される機器には使用しないでください。