サンプル画像

高速電源切替器ATS-Plusシリーズ(単相2線 AC100V)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1箱) 注文コード44667658 品番ATSP 130Type-AT
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。

用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。 高さ(mm)88 切替方式リレー 奥行(mm)275 電圧(V)入出力:100/110/115/120/127 出力NEMA L5-30R x1 NEMA 5-20 x16 入力NEMA5-30 x2 周波数50/60Hz 横(mm)440 相数入出力:単相2線(1Ph2W+E) RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流30A 切替時間8〜12ms(Typical)
関連資料:(1.05MB)
注意
※本製品は「PSE 法」は取得しておらず、PSE 法の範囲内でご使用される事を目的としていません。
※1系、2系の電源は正弦波であること、周波数と電圧が相違ないことをお確かめください。
※負荷機器に冷蔵庫、ポンプ、高負荷モータ、トランス等は使用できません。
※使用環境
使用環境は屋内のみ。
標高:2000m以下
周囲温度:-5〜+40℃
相対湿度:45〜85%
設置場所:異常な振動及び衝撃を受けない状態。過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、腐食性物質などが存在しない場所。
※人体(生命)に重大な影響を及ぼすような医療機器及び高度な信頼性を要求される機器には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする