MagX(マグエックス)
マグネットカラーシート強力 大判
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×600×0.8
600×220×0.8
500×300×0.8
500×600×0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44667685
品番
MSCP-08-5060W
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
吸着力1.5倍のマグネットシートです。
油性ペンで書き込んだり、カッティングシートを貼ったりしてオリジナルのサインが作れます。
ハサミやカッターでカット可能です。
用途
車両用の看板に。
サインやステッカーにもぴったりな大判サイズ。
材質
PVC、異方性マグネットシート
色
白(ツヤなし)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×600×0.8
特性
強力
商品タイプ
大判
注意
※直射日光が常に当たる場所や80度以上の高温になる場所では長時間使用しないでください。
※自動車に貼る場合はボディの汚れや水分をよく拭きとってからご使用ください。
※洗車時や高速走行の際はマグネットシートは取り外してください。