スプリームホース

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)20 圧力(MPa)0.9 注文コード44667780 品番H1022FA03A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は長さ・圧力など3種類から選べます 他の種類を見る

日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品)
NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!!
1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています!
一押し商品です!

用途消防用 質量(kg)6.7(標準) 長さ(m)20 使用圧力0.9Mpa 呼称65 ホース長さ(m)20m 主原料A5056-ポリエステル 商品タイプ平織、差込式 圧力(MPa)0.9
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※消防法の変更に伴い「国家検定品」から「自主表示品」に名称変更となりました。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする