グレイシアハイジーンタフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44667825 品番 EC-GHT-02-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手首部より1枚ずつ素早く取り出せる厚手仕様(指先厚:0.12mm)の食品衛生法適合のニトリルグローブ。
カフ(手首部)から1枚ずつ取り出せる特殊パッケージを採用することにより、取り出し口及び内部への接触がなく、箱及びグローブを汚染しません。
また、取り出しすぎたグローブを戻すリスクを排除し、取り出し時に指先部を汚染させることなく清潔なグローブをご使用頂けます。
従来の箱タイプと比べ約 50%コンパクトなポリエチレンパック(100枚入)を採用し、コンパクトで設置場所を選日ません。
また、別売の専用ディスペンサーとの併用で更に便利。

用途食品調理、介護ケア、精密な作業等 材質ニトリル 厚さ(mm)約0.12 ブルー サイズS 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油 全長(cm)24以上 粉有無粉無 エンボス加工全体エンボス加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする