※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)27 注文コード44668464 品番MVDB40005K1/N-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)

用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状逆富士形 幅(mm)230 寸法(mm)230×1250×62 質量(kg)2.4 消費電力(W)27 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.1 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする