HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44668480
品番
MVDB40015K1/N-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
形状
逆富士形
幅(mm)
150
寸法(mm)
150×1250×62
質量(kg)
2.1
消費電力(W)
27
色温度(K)
5000
生産国
日本
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.1
光束(Lm)
4000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
商品説明動画
HotaluX_一体型LEDベース照明・同梱タイプ(6900lm)
参考になった