HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44668489
品番
MADB40005K1P/N-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
形状
両反射笠 プルスイッチ
寸法(mm)
150×1225×66
質量(kg)
2
消費電力(W)
27
電源電圧(V)
100〜242
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
生産国
日本
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.1
光束(Lm)
4000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
商品説明動画
HotaluX_一体型LEDベース照明・同梱タイプ(6900lm)
参考になった