曜日別特売

Utilis R ユーティリスR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)240注文コード44670160品番64-240M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ALL Fujiガイド
Fuji VSSシート
並継

用途
マダイ・アジ・太刀魚・青物・根魚・ヒラメ等、幅広い魚種に対応。 操作性良く、掛かればしっかり曲がりこむ可変7:3調子(73-195M、73-225M)。食い込み良く扱いやすい可変6:4(64-240M、64-270M)。ALLフジPE対応ガイドで糸絡み激減。
仕様カーボン率(%):98サイズ(号)鉛負荷:20-80全長(cm)240自重(g)171継数(本)2仕舞(cm)124先径(mm)1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする