Utilis R ユーティリスR

Utilis R ユーティリスR - PRO:TRUST(プロトラスト)

ALL Fujiガイド
Fuji VSSシート
並継

用途マダイ・アジ・太刀魚・青物・根魚・ヒラメ等、幅広い魚種に対応。 操作性良く、掛かればしっかり曲がりこむ可変7:3調子(73-195M、73-225M)。食い込み良く扱いやすい可変6:4(64-240M、64-270M)。ALLフジPE対応ガイドで糸絡み激減。サイズ(号)鉛負荷:20-80継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4467013573-195M1951471021.6
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
4467014473-225M2251621171.6
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
4467016064-240M2401711241.6
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
4467016964-270M2701951391.7
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする