オートフィードシュレッダー AFS-150C-H

(20件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44670184 品番AFS-150C-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【クロスカット】【自動細断可能数150枚】
【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】
紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。
一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。
スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。
紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。

ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 トラスコ品番412-8788 材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約14 グレー 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520 安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m)約2 騒音値(dB)約65 連続使用時間(分)15 細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm)218 アズワン品番65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
注意
※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44670184 AFS-150C-H 31425987 AFS210C オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ 1台 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
書類の細断

音も静かで、細断も簡単にできる。持ち運びもキャスターがついていて簡単楽々です。

2024-10-15
用途:
書類の裁断
教育・研究機関

思ったより、快適に動いています。音ははじめはうるさいと思ったのですが、そのうち気にならなくなりました。ごみを均一にならしてくれるので、見た目に比べてたくさん処理できますが、もう一つ大きな容量にすればよかったかな、と反省中。

対象商品:
44670184
2023-06-20
用途:
いらない書類処分
サービス業

これが3台目ですが他のものとは比べ物にならないくらい便利に利用しています

1人が参考にしています
対象商品:
44670184
2022-03-07
用途:
重要書類裁断時
株式会社寿美屋 様

細かく裁断でき枚数の多い書類等自動で裁断してくれるので使いやすい。

対象商品:
44670184
2021-04-28
用途:
書類の廃棄時
電気・ガス・熱供給・水道業

このシュレッダーはいいですね。150枚まで紙をセットすると、あとは自動的にシュレッダーをかけてくれるので、いちいち手に持って順番にシュレッダーしていく手間が省けます。シュレッダー後の紙もかなり細かく裁断されているので、ゴミ捨ても楽です。CDやカードもシュレッダーかけれますが、その専用のごみ箱スペースが小さいのでせいぜい1-2枚程度ですが、特に問題ありません。まだ使い始めたばかりなので、耐久性やメンテナンス性はわかりませんが、機能面では満足しております。

対象商品:
44670184
2021-05-25
用途:
事務所の機密文書処理
個人のお客様

まとめてシュレッダーに掛けれるのがいい。
ホッチキスも取らなくていいので楽です。

対象商品:
44670184
2021-03-30
用途:
書類の書き損じや封書の裁断等
不動産業

スムース、スピーディなのはストレスがなくて良い。音がもう少し静かであればなおよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
44670184
2020-12-07
用途:
書類の裁断
製造業

以前使用していたシュレッダーは古いうえにクロスカットされない型で、新たに購入してみましたが音も静かで、
裁断速度も速く平置きにすれば沢山セット出来とても良かったです。ただ150枚はセット出来るのか不安でしたが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする