曜日別特売

FLEXEED(フレクシード) 波止磯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)450仕様カーボン率(%):21注文コード44670467品番1.5-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

振出

用途磯竿としての調子にこだわったベーシックモデル。 磯から波止釣りまで対応した豊富なラインナップで様々なシーンをサポート。仕様カーボン率(%):21サイズ(号)鉛負荷:1-4全長(cm)450自重(g)198継数(本)5仕舞(cm)103先径(mm)1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする