PRO:TRUST(プロトラスト)
FLEXEED(フレクシード) 波止磯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
全長(cm)
450
仕様
カーボン率(%):29
注文コード
44670510
品番
3-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
磯竿としての調子にこだわったベーシックモデル。 磯から波止釣りまで対応した豊富なラインナップで様々なシーンをサポート。
仕様
カーボン率(%):29
サイズ(号)
鉛負荷:3-8
全長(cm)
450
自重(g)
239
継数(本)
5
仕舞(cm)
103
先径(mm)
1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。