リアクションシンクロナスモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.025注文コード44670577品番5SK25GN-AUL-1
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
出力(kW)0.025電源単相電圧(V)100周波数(Hz)50種類シンクロナスモーターシャフト形状歯切シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする