防食テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44670604 品番 K-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ

ライトブルー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.4 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤ブチル系粘着剤 粘着力34以上(自背面)N/25mm 主な用途配管保護用 種類自己融着 用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止 トラスコ品番325-1578 質量(g)200 伸び(%)400以上 引張強度(N/25mm)39以上 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする