パピルスカンパニー
パピルスカンパニーの 荷札・デリバリーパック
パピルスカンパニーの デリバリーパック
デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 書類在中
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(100枚)
注文コード
44670692
品番
PA-015T
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。書類在中の文字印刷が入っています。
長3封筒がそのまま入ります。
用途
納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番
412-5584
材質
ポリエチレン
サイズ
長3封筒
タイプ
完全密封・全面糊
外形寸法(mm)
145×270
厚さ(μm)
50
表示内容
透明 書類在中
RoHS指令(10物質対応)
対応