H11 Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 44670748 H11 Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 44670748 H11 Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 44670748 H11 Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 44670748 H11 Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 44670748

Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンパンゴールド 注文コード44670748 品番H11
参考基準価格(税別)¥14,190 販売価格(税込) ¥14,188
販売価格(税別)
12,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高密度アロマディフューザー H11は、水も熱も使わず、オイルのみを細かい粒子にして拡散するディフューザーです。そのままのアロマを香らせる為、オイルの純度や効果が変わらず、新鮮なアロマの香りを楽しむことができます。エッセンシャルオイルの効能を最大限に引き出したいときに最適です。水や熱を使わずに霧化することで「高密度」な香りを楽しむことができ、心の底からリラックスする贅沢な時間を提供します。「Deep Serenity Aroma」は、あなたの生活をより豊かに、心地よく満たされる時をお約束します。

用途簡単操作でお手入れの回数も少なく、手軽にアロマを楽しみたい方に 適合香り拡散力:約25.3畳(天井2.4m)、静音設計:40dB以下 シャンパンゴールド 容量(mL)オイル:10 質量(g)312 寸法外部ボトル:開口口1.5cmm推奨 定格電力(W)DC5V-1A/2 モード3段階調節 バッテリー容量(mAh)2000 サイズ(mm)直径70×137
注意
※商品画像にイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする