曜日別特売
H11 Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 44670757

 

H11 Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 44670757
H11 Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 44670757
H11 Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 44670757
H11 Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 44670757
H11 Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 44670757

Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個ブラックゴールド注文コード44670757品番H11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥14,188
販売価格(税別)
12,898

高密度アロマディフューザー H11は、水も熱も使わず、オイルのみを細かい粒子にして拡散するディフューザーです。そのままのアロマを香らせる為、オイルの純度や効果が変わらず、新鮮なアロマの香りを楽しむことができます。エッセンシャルオイルの効能を最大限に引き出したいときに最適です。水や熱を使わずに霧化することで「高密度」な香りを楽しむことができ、心の底からリラックスする贅沢な時間を提供します。「Deep Serenity Aroma」は、あなたの生活をより豊かに、心地よく満たされる時をお約束します。

用途簡単操作でお手入れの回数も少なく、手軽にアロマを楽しみたい方に適合香り拡散力:約25.3畳(天井2.4m)、静音設計:40dB以下ブラックゴールド容量(mL)オイル:10質量(g)312寸法外部ボトル:開口口1.5cmm推奨定格電力(W)DC5V-1A/2モード3段階調節バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)直径70×137
注意
※商品画像にイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする