ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの 小ねじ
ケミスの (-)平小ねじ
(-)平小ねじ(PFA)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44670771
品番
M4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
PFA
頭部形状
平
穴の形状
すりわり