ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの 小ねじ
ケミスの (-)平小ねじ
(-)平小ねじ(PFA)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44670911
品番
M6×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
30
材質
PFA
頭部形状
平
穴の形状
すりわり