ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの 小ねじ
ケミスの (-)平小ねじ
(-)平小ねじ(PFA)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44670936
品番
M8×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
12
材質
PFA
頭部形状
平
穴の形状
すりわり