曜日別特売
M8×20 (-)六角ボルト(PFA)(小箱) ケミス 44671173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(-)六角ボルト(PFA)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1箱(100個)注文コード44671173品番M8×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
材質PFAねじの呼びM8頭部形状六角ねじピッチ(mm)1.25長さ(mm)20ねじ山種類メートル並目穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4680:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする