大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
C形止め輪 穴用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44671961
品番
M145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び
145
適合穴径d1(Φmm)
145
材質
ステンレス
寸法d3(mm)
152
厚さt(mm)
4
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
10.8
寸法m(mm)
4.2
寸法d0(mm)
3.5(最小)
適合穴径d2(Φmm)
149