オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 穴用(鉄/ACP(燐酸塩被膜))
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44672013
品番
RTW-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合穴径d1(Φmm)
300
寸法d3(mm)
315
材質
鉄
厚さt(mm)
5
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
16
寸法m(mm)
5.2
寸法d0(mm)
4(最小)
適合穴径d2(Φmm)
308