曜日別特売
2PNCT 2C-1.25SQ 44M 電線/ケーブル 富士電線工業 44672209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード44672209品番2PNCT 2C-1.25SQ 44M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする