オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 穴用(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
適合穴径d1(Φmm)
15
注文コード
44672345
品番
RTW-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径d1・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
適合穴径d1(Φmm)
15
寸法d3(mm)
16.2
材質
鉄
厚さt(mm)
1
表面処理
ニッケル
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
3.6
寸法b(mm)
1.9
寸法m(mm)
1.15
寸法d0(mm)
1.7(最小)
適合穴径d2(Φmm)
15.7