オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 穴用(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
適合穴径d1(Φmm)
26
注文コード
44672442
品番
RTW-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径d1・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
適合穴径d1(Φmm)
26
寸法d3(mm)
27.9
材質
鉄
厚さt(mm)
1.2
表面処理
ニッケル
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
4.6
寸法b(mm)
3
寸法m(mm)
1.35
寸法d0(mm)
2(最小)
適合穴径d2(Φmm)
27.2