オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 穴用(鉄/無電解ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
適合穴径d1(Φmm)
9
注文コード
44672521
品番
RTW-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径d1・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合穴径d1(Φmm)
9
寸法d3(mm)
9.8
材質
鉄
厚さt(mm)
0.6
表面処理
無電解ニッケル
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
2.2
寸法b(mm)
1.1
寸法m(mm)
0.7
寸法d0(mm)
0.8(最小)
適合穴径d2(Φmm)
9.4