オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 軸用(鉄/ACP(燐酸塩被膜))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44672756
品番
STW-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
呼び径
270
寸法d3(mm)
255
材質
鉄
厚さt(mm)
5
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
16
寸法m(mm)
5.2
寸法d0(mm)
4(最小)
適合穴径d1(Φmm)
270
適合穴径d2(Φmm)
262