オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44672853
品番
STW-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径
12
寸法d3(mm)
11.1
材質
鉄
厚さt(mm)
1
表面処理
スズコバ
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
3.2
寸法b(mm)
2.1
寸法m(mm)
1.15
寸法d0(mm)
1.5(最小)
適合穴径d1(Φmm)
12
適合穴径d2(Φmm)
11.5