オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44672896
品番
STW-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
16
寸法d3(mm)
14.7
材質
鉄
厚さt(mm)
1
表面処理
スズコバ
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
3.6
寸法b(mm)
2.2
寸法m(mm)
1.15
寸法d0(mm)
1.7(最小)
適合穴径d1(Φmm)
16
適合穴径d2(Φmm)
15.2