オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44673063
品番
STW-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径
5
寸法d3(mm)
4.7
材質
鉄
表面処理
ニッケル
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
2.4
寸法b(mm)
1.1
寸法m(mm)
0.7
寸法d0(mm)
0.8(最小)
適合穴径d1(Φmm)
5
適合穴径d2(Φmm)
4.8