バルブ物写真
DELTA(デルタ)
MOTO LEDゼロ T10全方向マルチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44673067
品番
D-2314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊カバーを採用し、全方向ムラのない明るさで照射。
純正バルブと同等サイズで交換も簡単に。
用途
ポジション・ライセンスなどT10バルブをLED化
仕様
保安基準適合
適合
T10
内容
1個入り
入力電圧(V)
DC12対応
色温度
6500K(ケルビン)
明るさ(Lm)
150(ルーメン・1灯)
注意
※1個セット。
※予告なく仕様変更する場合がございます。