LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673347 品番800-LED082W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。

セット内容充電ケーブル 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-5〜45 消費電力(W)5 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)1 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15 光源SAMSUNG製LED 色温度(K)3000 / 4000 / 6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9 充電時間(時間)5 コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用) バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)1000 光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180 LED寿命(時間)30000時間 LED使用数(個)30粒 調光方式無段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする