LEDライト 人感センサー付き 充電式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673365 品番800-LED084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。
前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。
停電時には自動で先端LEDが点灯します。
コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。
バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。
マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。

質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1.5 センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120〜80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯 連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16 色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色) 連続使用可能時間25000時間(寿命時間) バッテリー容量(Ah)0.5 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 光束(Lm)【フロントライト】20・10
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする