その他【光束】SMD、SEOUL
材質ABS樹脂、金属
質量(kg)3.7(三脚含む)
使用温度範囲(℃)【動作温度】-10〜45【充電温度】0〜45
消費電力(W)ar.40(5+35)
ケーブル長(m)1
定格出力5V/2A
保護等級IP54
連続使用時間(時間)2〜9
バッテリーリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6000〜7000
保証期間購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.2×16.5×41
設置方式据え置き、三脚
充電時間(時間)6
コネクタUSB Type-Cコネクタ(充電用)
設置場所屋外用
バッテリー容量(mAh)1800 / (4pcs) 3.7V
光束(Lm)【羽根灯】500〜3500【中央灯】0〜500
LED寿命(時間)50000
LED使用数(個)中央灯に1pcs、羽根灯に計63pcs(21pcs×3)
照射範囲【3300Lx】1m【照射距離】115m(全灯)
演色指数(Ra)【羽根灯】Ra80【中央灯】Ra70
電球の種類LED