分配器 アンテナ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673417 品番500-AT005-OUT1
販売期限:2026年01月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。
地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。
本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。
全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。
アンテナ出力側には長さ1mの接続ケーブルが2本付属しています。コネクタはロックねじ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。(ケーブルは本体から脱着可能です。)

付属品出力ケーブル(約1m)×2本 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)約58 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状【本体】F型ジャック-F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式)【ケーブル】F型プラグ(ロックねじ式) 周波数入出力:5〜3224 MHz 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く) ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 ケーブル外径(Φmm)約3.5mm 色(本体)シルバー インピーダンス(Ω)75
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする