スピーカー ミニプラグ ツイーター搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673609 品番400-SP114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。
インテリアなどに溶け込む木製デザインです。
AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。
60Wの最大出力を実現し、クリアでパワフルなサウンドを提供する木製2chスピーカーです。
高音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。
操作のしやすい前面ボタン。スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。
ツィーター搭載でクリアな高音と心地よい低音を楽しむことができます。
3Dサラウンド機能搭載で音声を3Dのように聞くことができます。
パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。

仕様●ツィーターサイズ:1インチ●ロードインピーダンス:4Ω(メインスピーカー/4Ω、ツィーター/8Ω)●実用最大出力:60W(メイン/20W×2、ツィーター/10W×2) 質量(kg)約2.2 電源内蔵(AC電源) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×126×207(片方のみ) 外部出力3.5mmヘッドホンジャック 周波数特性40〜20,000Hz 保証期間購入日より6ヶ月 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカー スピーカーユニット3インチ 外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN) ケーブル長(cm)スピーカー間ケーブル(RCA端子)/約150cm、AC電源ケーブル/約150cm(プラグ含む)、3.5mmステレオミニプラグケーブル/約150cm
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする